Beli asam sulfat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Wadah Asam Sulfat
    Mulai

    Rp3.899.900

    AS ONE Wadah Asam Sulfat
    atribut:
    • Material: Hard PVC (vinyl chloride Plastic)
  2. MERCK Larutan Penyangga (pH Buffer)
    Mulai

    Rp729.900

    MERCK Larutan Penyangga (pH Buffer)
    Deskripsi:
    Larutan Buffer merupakan larutan yang bisa mempertahankan nilai pH meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit air (pengenceran). Hal ini dikarenakan karena larutan Buffer mengandung zat terlarut bersifat “penyangga“ yang terdiri atas komponen asam dan basa.
    atribut:
    • HS Code: 3822 00 00
  3. Shinko Kasei Square Sulfuric Acid Tank
    Mulai

    Rp6.899.900

    Shinko Kasei Square Sulfuric Acid Tank
    Deskripsi:
    * It is recommended to use a sulfuric acid tank stand to prevent accidents.
    atribut:
    • Material: Made of PVC
  4. WaterOne Aquadest (Air Suling)
    Mulai

    Rp29.900

    WaterOne Aquadest (Air Suling)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :-PH 5-8-Cloride(Cl)=max 0.4ppm-Electrical resistivity at25C min 0.5-Heavy Metal(as Pb)=max0.01ppm-Nitrate(NO3)=max0.4ppm-Phospat(PO4)=max1.0ppm-Silicate(as SiO2)=max0.01ppm-Sulfate(SO4)=max1.0ppm-Residue after evaporation=max0.0002%-Specific conductance a25C=max2.0-Substances reducing permanganate=pass-Appearance(clear,colorless liquid)
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2428/2016
  5. ENKA Electrodes for High Tensile Steel NK-7018 (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp349.900

    ENKA Electrodes for High Tensile Steel NK-7018 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    NK-7018 is an iron powder low hydrogen type electrode, which has been designed for the use on heavy-duty structures in all positions. Its hydrogen content of weld metal is very low and it has excellent toughness and crack resistibility. It has applied of low carbon steel with high efficiency. high. APPLICATIONS Heavy-duty structures, shipbuilding, boilers, storage tanks, pressure vessels and thick plate structures using 50 kgf/mm2 class high tensile steel. INSTRUCTIONS FOR WELDING 1. Dry the electrodes at 350 - 400ºC for 30-60 minutes before use. 2. Choose the welding current within the suitable welding current range. 3. Adopt back step method or strike the arc on a start tab to prevent blowholes at the arc starting. 4. Keep the arc length as short as possible.
  6. ISOLAB Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp82.900

    ISOLAB Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    ISOLAB BOTTLE SCREW GLASS AMBER WIDE NECK GL32 WITH CAP- Diproduksi dari kaca netral dengan dinding tebal dan sudut tahan benturan.- Ideal untuk penyimpanan yang aman dan transportasi cairan dan bubuk.- Dinding tebal, alas berat, dan pelek yang diperkuat mencegah kerusakan selama pencucian dan pengangkutan.- Leher botol besar memudahkan pengisian dan penuangan. Desain leher yang unik mencegah jatuh dan tumpah.- Tutup terbuat dari polipropilena dengan tonjolan besar untuk penutupan cepat.- Desain bagian dalam tutup dengan polypropylene washer memastikan penutupan kedap udara dan anti bocor.- Botol kuning mencegah penetrasi sinar UV ke dalam botol melindungi sampel sensitif.
  7. DURAN Bottle Square Wide Mouth (Botol Lab)
    Mulai

    Rp59.900

  8. Whatman Filter Paper (Kertas Saring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

  9. Kimia Market Soda Api NaOH
    78%
    Mulai

    Rp12.900

    Kimia Market Soda Api NaOH
    Deskripsi:
    produk ini banyak digunakan di rumah tangga sebagai pelarut kotoran2 di saluran2 pipa.harap menggunakan sarung tangan dan dilarutkan ke air sampai larut sebelum digunakan.
    atribut:
    • Size (g): 500
    • CAS number: 1310-73-2
    • Hazard: H314: Causes severe skin burns and eye damage
  10. Kimia Market Glutathione Murni
    55%
    Mulai

    Rp52.900

    Kimia Market Glutathione Murni
    Deskripsi:
    Glutathione 5 GramGlutathione merupakan antioksidan alami yang terdiri dari tiga asam amino yakni sistein, glutamat, dan glisin.Glutathione terbuat dari apa?Glutathione (GSH) adalah suatu tripeptide protein yang terdiri dari tiga Asam Amino Utama (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine). Glutathione (GSH) secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, yaitu di dalam dan di luar sel tubuh dan di seluruh organ tubuh (70-100 triliun sel tubuh manusia).
    atribut:
    • Size (g): 5
    • CAS: 70-18-8
  11. KLEENFACTORY Portable Chemical Spill
    Mulai

    Rp629.900

    KLEENFACTORY Portable Chemical Spill
    Deskripsi:
    Spill Kit adalah paket Peralatan tanggap darurat yang di gunakan untuk Menangani Tumpahan atau terjadi Kebocoran minyak, oil, bahan kimia, limbah B3 dan lainnya. Kelengkapan satu set alat untuk Menyerap Tumpahan oli, minyak atau bahan-bahan kimia berbahaya. Ada banyak jenis dan Kapasitas di Sesuaikan dengan jenis cairan tumpah dan besaran tumpahan itu terjadi. Spill kit tersedia dalam beberapa macam, yaitu Oil Spill Kit, Universal Spill Kit, Chemical Spill Kit dan Medical Spill Kit. Peralatan ini mampu bekerja dengan cepat dan efektif, Sehingga di sekitar lingkungan kerja tetap aman dan nyaman.Penahanan tumpahan itu sendiri yaitu tempat Tumpahan minyak, bahan kimia, limbah dll. yang terkandung dalam Penghalang atau sistem drainase diserap pada Permukaan.APA ITU SPILL KIT?Spill Kit tumpahan adalah Seperangkat Peralatan yang terorganisir dengan baik yang telah di rancang khusus untuk menangani Pembersihan zat berbahaya. Ini Memungkinkan Anda Membersihkan tumpahan secara efisien dengan cara yang paling aman. Kit tumpahan tersedia dalam berbagai bentuk dan dapat di gunakan untuk berbagai jenis Tumpahan. Ada kit di tas wol, tempat sampah dan bahkan trailer.
  12. Tjiwi Kimia Kaporit Bubuk
    Mulai

    Rp82.900

    Tjiwi Kimia Kaporit Bubuk
    Deskripsi:
    Kaporit 60% digunakan untuk menjaga kondisi air kolam renang agar bebas dari bakteri.Biasa digunakan dengan cara diendapkan dulu didalam ember lalu baru dituangkan ke dalam kolam. Mohon berhati-hati dalam menggunakannya.
    atribut:
    • Contains: Calcium Hypochlorite 60%
    • Form: Powder
  13. TEKIRO Hex Key Long Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
    • Length (mm): 80 to 180
    • Material: S2 Alloy Steel
  14. Insize Vernier Height Gages
    Mulai

    Rp8.499.900

    Insize Vernier Height Gages
    Deskripsi:
    Graduation: 0.02mm/0.001inchAdjustable main scale to set zeroCarbide tipped scriberMade of Stainless Steel (except the base)Satin chrome plated scaleSupplied with magnifierWith fine adjustmentSupplied with dust coverOptional accessory: dial test indicator holder (code 6293-6), clamp for proactors (code 2372-CLAMP)
    atribut:
    • Code: 1250-600
    • Range (mm): 0-600 (0-24inch)
    • Graduation (mm): 0.02 (0.001inch)
    • Accuracy (mm): ±0.05
    • Size L (mm): 870
    • Material: Stainless Steel
    • Plated Scale: Chrome
    • Size A1 (mm): 180
    • Size A2 (mm): 54
    • Size C1 (mm): 80
    • Size C2 (mm): 41
    • Size D (mm): 35
    • Size b (mm): 85
Daftar Harga asam sulfat Terbaru November 2026
AS ONE Wadah Asam SulfatRp3.899.900
MERCK Larutan Penyangga (pH Buffer)Rp729.900
Whatman Filter Paper Qualitative No. 41 Circle (Kertas Saring Kualitatif)Rp459.900
Shinko Kasei Square Sulfuric Acid TankRp6.899.900
WaterOne Aquadest (Air Suling)Rp29.900
ENKA Electrodes for High Tensile Steel NK-7018 (Kawat Las Elektrode)Rp349.900
ISOLAB Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Rp82.900
DURAN Bottle Square Wide Mouth (Botol Lab)Rp59.900
DURAN Bottle Amber Laboratory (Botol Lab)Rp589.900
Whatman Filter Paper (Kertas Saring)Rp249.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait